DAYTON Ångmagnetventiler utan spolar, mässing, 150 PSI


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellTotal längdVolymkoefficientPackningsmaterialRörstorlekMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris (ex moms)
A
2A197
1.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 grader F0 psiDirekt agerar1 / 8 "836 SEK
B
2A198
2.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grader F5 psiPilot Operated1 / 2 "3 025 SEK
C
4A702
2.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 grader F5 psiPilot Operated1 / 2 "2 991 SEK
D
4A715
2.375 "2.20PTFE3 / 8 "400 grader F2 psiPilot Operated3 / 8 "1 541 SEK
E
2DAA2
2.375 "2.20Etylenpropen3 / 8 "250 grader F2 psiPilot Operated3 / 8 "1 432 SEK
B
2A199
3.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grader F5 psiPilot Operated3 / 4 "3 770 SEK
B
2A200
4 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grader F5 psiPilot Operated1"6 294 SEK
B
2A201
4 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 grader F5 psiPilot Operated1.25 "8 392 SEK
B
2A202
5.25 "25.00PTFE1.5 "400 grader F5 psiPilot Operated1.5 "10 581 SEK

Ångmagnetventiler utan spolar, mässing, 150 PSI

Dayton spolfria ångmagnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, ånga, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Etylene Propylene / PTFE packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor. De är kapabla att motstå vätsketemperaturer upp till 250 / 400 grader F. Dessa normalt stängda ventiler har direktverkande eller pilotfunktioner för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa rörstorlekar från 1/4 till 1-1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?