Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2A202 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 2 tum Nc | AB8WHD

DAYTON 2A202 magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1/2 tum Nc

Finns i lager
Artikel: AB8WHD Modell: 2A202

Få det Maj 14, Tisdag
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
10 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil mindre spole
Body MaterialMässing
Volymkoefficient25.00
PackningsmaterialPTFE
Max. Vätsketemp.400 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.1.5 "
Totala höjden6 9 / 32 "
Total längd5.25 "
Rörstorlek1.5 "
Säkert ångtryck300 psi
Säker arbetstryck300 psi
Ångkapacitet6174 pund / timme
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdVolymkoefficientPackningsmaterialRörstorlekMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialDriftstypÖppning Dia.Pris
DAYTON 2A197 Magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 grader F0 psiDirekt agerar1 / 8 "854SEK
DAYTON 2A198 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 grader F5 psiPilot Operated1 / 2 "3 053 kr
DAYTON 2A199 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 grader F5 psiPilot Operated3 / 4 "3 805 kr
DAYTON 2A200 magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 grader F5 psiPilot Operated1"6 353 kr
DAYTON 2A201 Magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 grader F5 psiPilot Operated1.25 "8 471 kr
DAYTON 2DAA2 magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Etylenpropen3 / 8 "250 grader F2 psiPilot Operated3 / 8 "1 432 kr
DAYTON 4A702 Magnetventil Mindre spole 3/8 tum Nc Mässing | AD6RUE 4A7022.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 grader F5 psiPilot Operated1 / 2 "3 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2A202 magnetventil mindre spole 2-vägs 1-1/2 tum Nc
10 681 kr /enhet