DAYTON 4C661 Axiell fläkt 31 tum H 21 tum bredd | AD6WHL

DAYTON 4C661 Röraxialfläkt 31 tum H 21 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD6WHL Modell: 4C661

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.19.875 "
Dimension A21.125 "
Dimension B12.5 "
Dimension C18.5 "
Dimension D16.5 "
Dimension E5 / 16 "
VäxeltypBälte
Höjd31 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns21-1 / 8 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns18-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Inlopp Dia.18.5 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup16.5 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd9"
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.18.5 "
Axel Dia.7 / 8 "
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.5275
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)60.45
Fartygets bredd (cm)61.72
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension Bblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareHzMax. BHPMotorhöljePris
DAYTON 7AF47 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Aluminium323013751.4-1.6/0.850/600.34Helt sluten fläktkyld24 084 kr
DAYTON 7AF48 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Aluminium323013751.2/0.650/600.34Helt sluten ej ventilerad26 751 kr
DAYTON 7AF49 Axialfläkt med rör med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Aluminium349414872.2-2.2/1.150/600.48Helt sluten fläktkyld24 419 kr
DAYTON 7AF50 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMX 7AF5021.5 "Aluminium349414872.3-2.4/1.250/600.48Helt sluten fläktkyld27 438 kr
DAYTON 7AF51 Axialfläkt med rör med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Aluminium403917192.8-2.8/1.450/600.72Helt sluten fläktkyld25 676 kr
DAYTON 7AF52 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Aluminium403917192.3-2.4/1.250/600.72Helt sluten fläktkyld27 040 kr
DAYTON 7AF53 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNA 7AF5321.5 "Aluminium467119883.1-2.8/1.4600.91Helt sluten fläktkyld29 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C661 Röraxialfläkt 31 tum H 21 tum bredd
18 772 kr /enhet