DAYTON 7AF50 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMX

DAYTON 7AF50 Röraxialfläkt med drivpaket 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AF3BMX Modell: 7AF50

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTubeaxial fläkt
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bultcirkel Dia.19.875 "
CFM @ 0.000-in. SP3494
CFM @ 0.125-in. SP3261
CFM @ 0.250-in. SP2997
CFM @ 0.500-in. SP2192
CFM @ 0.750-in. SP794
Dimension A21.125 "
Dimension B21.5 "
Dimension C18.5 "
Dimension D16.5 "
Dimension E5 / 16 "
VäxeltypBälte
Fläkt RPM1487
Fulllastförstärkare2.3-2.4/1.2
Höjd31 "
Bostadsdia. w / Mtg. Fläns21-1 / 8 "
Bostadsdia. utan Mtg. Fläns18-1 / 2 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz50/60
Inlopp Dia.18.5 "
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. BHP0.48
Max. Djup16.5 "
Max. Inloppstemp.200 grader F
Max. Motorhöjd9"
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypFarligt läge, 3-fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Antal Blades6
Utlopp Dia.18.5 "
Fas3
Axel Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.24
Spänning208-230/460
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.717
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414510010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension Bblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPFläkt RPMFulllastförstärkareHzMax. BHPMotorhöljePris
DAYTON 4C661 Axiell fläkt 31 tum H 21 tum bredd | AD6WHL 4C66112.5 "Aluminium------18 772 kr
DAYTON 7AF47 Röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Aluminium323013751.4-1.6/0.850/600.34Helt sluten fläktkyld24 084 kr
DAYTON 7AF48 röraxelfläkt med drivpaket 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Aluminium323013751.2/0.650/600.34Helt sluten ej ventilerad26 751 kr
DAYTON 7AF49 Axialfläkt med rör med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Aluminium349414872.2-2.2/1.150/600.48Helt sluten fläktkyld24 419 kr
DAYTON 7AF51 Axialfläkt med rör med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Aluminium403917192.8-2.8/1.450/600.72Helt sluten fläktkyld25 676 kr
DAYTON 7AF52 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Aluminium403917192.3-2.4/1.250/600.72Helt sluten fläktkyld27 040 kr
DAYTON 7AF53 röraxelfläkt med drivpaket 208-230 / 460 V | AF3BNA 7AF5321.5 "Aluminium467119883.1-2.8/1.4600.91Helt sluten fläktkyld29 625 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7AF50 Röraxialfläkt med drivpaket 208-230/460 V
27 438 kr /enhet