DAYTON 4CPG3 borrpress Vise W 6 tum öppen 6.75 tum | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 Borrpressskruv W 6 tum öppen 6.75 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YWE Modell: 4CPG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbåtgärd Drill Press Vise
BasFast
Säng / basParallellt med 0.040 "
Käftböjning0.008 "Per 4" vid 11 lb Last på handvev
Käftöppning6-3 / 4 "
KäftplattaKvadratisk till 0.004 "per 4"
Käftbredd6"
Totala höjden3.4 "
Total längd16.61 "
Halsdjup2-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPG2 borrpress Vise W 4.5 tum öppen 4.75 tum | AD6YWD 4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "3 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPG3 Borrpressskruv W 6 tum öppen 6.75 tum
6 663 kr /enhet