DAYTON 4CPG2 borrpress Vise W 4.5 tum öppen 4.75 tum | AD6YWD

DAYTON 4CPG2 Borrpressskruv W 4.5 tum öppen 4.75 tum

Finns i lager
Artikel: AD6YWD Modell: 4CPG2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 201 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbåtgärd Drill Press Vise
BasFast
Säng / basParallellt med 0.040 "
Käftböjning0.02 "Per 4" vid 9 lb Last på handvev
Käftöppning4-3 / 4 "
KäftplattaKvadratisk till 0.004 "per 4"
Käftbredd4.5 "
Totala höjden3.23 "
Total längd12.48 "
Halsdjup1-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.9075
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris
DAYTON 4CPG3 borrpress Vise W 6 tum öppen 6.75 tum | AD6YWE 4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "5 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4CPG2 Borrpressskruv W 4.5 tum öppen 4.75 tum
3 201 kr /enhet