DAYTON 4F958 Gallerintag 24-36 tums aluminium | AD7LCB

DAYTON 4F958 Gallerintag 24-36 tums aluminium

Finns i lager
Artikel: AD7LCB Modell: 4F958

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd2"
Fritt område3.230 till 4.900 Square-Ft.
Inuti höjden48 "
Inre bredd24 till 36 "
Material3003 Aluminium
Max. Avgas (CFM)6000
Max. Intag (CFM)5200
Max. Hastighet3000 fpm
Min. Väggöppning (in.)48H x 24W
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
Antal Blades9
Utanför höjd52 "
Utanför bredd28 till 40 "
TypFast höjd, justerbar bredd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.06
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)74.42
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför höjdFlänsbreddFritt områdeUtanför breddTypInuti höjdenInre breddMaterialPris
DAYTON 3C972 Louver Intake 18-24 tums galvaniserat stål | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 till 0.980 Square-Ft.22 till 28 "Fast höjd, justerbar bredd18 "18 till 24 "G90 Galvaniserat stål2 463 kr
DAYTON 3C973 Luftintag 18-30 tums galvaniserat stål | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 till 1.950 Square-Ft.22 till 34 "Fast höjd, justerbar bredd24 "18 till 30 "G90 Galvaniserat stål3 013 kr
DAYTON 3C974 Luftintag 24-36 tum galvaniserat stål | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 till 3.570 Square-Ft.28 till 40 "Fast höjd, justerbar bredd36 "24 till 36 "G90 Galvaniserat stål4 949 kr
DAYTON 3C975 Luftintag 36-48 tums galvaniserat stål | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 till 4.790 Square-Ft.40 till 52 "Fast höjd, justerbar bredd36 "36 till 48 "G90 Galvaniserat stål6 393 kr
DAYTON 3C976 Luftintag 24-36 tum galvaniserat stål | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 till 4.900 Square-Ft.28 till 40 "Fast höjd, justerbar bredd48 "24 till 36 "G90 Galvaniserat stål7 190 kr
DAYTON 3C977 Luftintag 36-48 tums galvaniserat stål | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 till 6.570 Square-Ft.40 till 52 "Fast höjd, justerbar bredd48 "36 till 48 "G90 Galvaniserat stål8 495 kr
DAYTON 45C669 Intag Louver 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 kvadratfot.11.5 "Fast6"9"Extruderad aluminium2 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4F958 Gallerintag 24-36 tums aluminium
8 323 kr /enhet