DAYTON 4FDY9 Ac Växelmotor 45 Rpm Ofc 115vac | AD7LMJ

DAYTON 4FDY9 Ac Växelmotor 45 Rpm Ofc 115vac

Finns i lager
Artikel: AD7LMJ Modell: 4FDY9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBall on Case och Motor
KapslingOFC
Fulllastförstärkare5.9
Växellådans materialGjutjärn
VäxelmaterialStål
Växelförhållande38:1
GearsStål
FastigheterGjutjärn
Hz60
Mata in HP1/3
isolering klassF
Nyckelstorlek1/4 "Kvadrat x 1-3 / 8"
Längd mindre axel12.5 "
SmörjningSAE # 90, typ 5ep, växellådsolja enligt ISO 220
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment438 tum .-lb.
Motorram56Y
motortypDelad fas
MonteringHorisontell
Varvtal på typskylten45
Total längd14.27 "
Överbelastad belastning385 lb.
Fas1
RotationReversibel
RPM-räckvidd31 till 50
TätningarOljetätningar på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.9755
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-8 319 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FDY9 Ac Växelmotor 45 Rpm Ofc 115vac
18 483 kr /enhet