DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV

DAYTON 1LPL2 Ac Växelmotor 60 Rpm Öppen 115v

Finns i lager
Artikel: AB2EWV Modell: 1LPL2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
BromsSkiva
KapslingÖppen
Finishomålat
Fulllastförstärkare2.6
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialAcetyl / stål
Växelförhållande27:1
GearsAcetyl / stål
FastigheterGjuten zink
Hz60
Mata in HP1/10
isolering klassB
Nyckelstorlek# 605 Woodruff Key
Längd mindre axel8.875 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment59 tum .-lb.
motortypSkuggad pol
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten60
Överbelastad belastning150 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationCW
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarLäpptyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4405
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 026 kr
DAYTON 1LPL7 Växelmotor 30 varv / min Öppen 115v | AB2EXA 1LPL7Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva52:1-Acetyl / stålGjuten zink-8 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPL2 Ac Växelmotor 60 Rpm Öppen 115v
8 319 kr /enhet