DAYTON 4HEZ9 Grunt vattenpump plast 1/2 hk | AD7YRZ

DAYTON 4HEZ9 Shallow Well Jet Pump Plast 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YRZ Modell: 4HEZ9

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 257 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps10/4.8
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI6.1/2.0
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI5.0 1.8
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI4.0/1.4
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI7.5 2.2
Höjd28 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd25 "
Max. Falltryck141 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av63 PSI
Suglyft0-25 fot
Tank kapacitet6 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HEZ9 Shallow Well Jet Pump Plast 1/2 Hk
13 257 kr /enhet