DAYTON 4HZ95 kompakt luftridå | AD8DFT

DAYTON 4HZ95 kompakt luftridå

Finns i lager
Artikel: AD8DFT Modell: 4HZ95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 082 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå med låg profil
Luft hastighet1800 / 1350 fpm
luft~~POS=TRUNC1350 / 1010 cfm
dBA @ 10 fot66
Djup6.75 "
Höjd7.375 "
Bostäder färgLight Tan
Husets materialMålad stål
Hz60
Max. Förstärkare1.6
Max. Dörrbredd3 ft.
Max. Monteringshöjd8 ft.
Max. Varvtal1600
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/8
motortypPermanent delad kondensator
Antal motorer1
Antal hastigheter2
Fas1
Spänning120
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMax. FörstärkareMax. VarvtalMotor HPBreddPris
DAYTON 4HZ94 kompakt luftridå | AD8DFR 4HZ941050 / 790 cfm1.117001/1036 "10 031 kr
DAYTON 4YP01 Kompakt luftridå | AE2NJN 4YP011200 / 900 cfm1.616001/842 "7 285 kr
DAYTON 4YP02 kompakt luftridå | AE2NJP 4YP021700 / 1280 cfm1.916001/860 "9 386 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HZ95 kompakt luftridå
8 082 kr /enhet