DAYTON 4JPF2 Turbinpump 1/3 hk 3-fas 1.4 / 0.7 Amp | AD8EXU

DAYTON 4JPF2 turbinpump 1/3 hk 3-fas 1.4/0.7 ampere

Finns i lager
Artikel: AD8EXU Modell: 4JPF2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 803 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps1.5-1.4/0.7
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head1.0 @ 85 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head55 - 110 @ 1.7 - 0.6 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Höjd6.3 "
Husets materialGjutjärn med nickelplätering
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp3 / 4 "
Inloppstryck150 PSI
Längd13.2 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck140 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet3 / 4 "
Fas3
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.75
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn med förnickling
Vättade materialBrons, gjutjärn, Buna-N, kol, keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.7005
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 120 PSI (0.4)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsmotortypFasSpänningPris
DAYTON 4JPF1 Turbinpump 1/3 Hk 1-fas 7.5 / 3.8 Amp | AD8EXT 4JPF17.5/3.8Kondensatorstart, induktionskörning1115/23011 811 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPF2 turbinpump 1/3 hk 3-fas 1.4/0.7 ampere
9 803 kr /enhet