DAYTON 4JPF7 Turbinpump 1 Hp 3-fas 3.2/1.6 Amp | AD8EXZ

DAYTON 4JPF7 turbinpump 1 hk 3-fas 3.2/1.6 ampere

Finns i lager
Artikel: AD8EXZ Modell: 4JPF7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps3.7-3.2/1.6
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head8.8 @ 75 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60 - 100 @ 9.2 - 7.6 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM8
GPM @ 10 PSI11.2
GPM @ 100 PSI7.6
GPM @ 20 PSI10.9
GPM @ 30 PSI10.5
GPM @ 40 PSI10.1
GPM @ 50 PSI9.7
GPM @ 60 PSI9.2
GPM @ 75 PSI8.6
GPM @ 80 PSI8.4
Höjd7.6 "
Husets materialGjutjärn med nickelplätering
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck132 PSI
Längd15.35 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck120 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas3
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.4
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn med förnickling
Vättade materialBrons, gjutjärn, Buna-N, kol, keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.015
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadInloppLängdmotortypFasSkruvmaterialPris
DAYTON 4JPE2 Turbinpump 1 Hk 1-fas 14.4/7.2 Amp | AD8EXJ 4JPE2Bronze14.4/7.29.4 @ 50 ft1"15.75 "Kondensatorstart, induktionskörning1SS19 699 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPF7 turbinpump 1 hk 3-fas 3.2/1.6 ampere
13 624 kr /enhet