A B Lager typ: Boll , Konstruktion: Bronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa. , Avtappningsplugg: Lättillgänglig längst ner , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , HP: 1 , Hz: 60 , Impeller Material: Bronze , Impellertyp: Öppen , Inloppstryck: 132 PSI , Max. Höljetryck: 200 PSI , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Vätsketemperatur: -20 till 230 grader F , Max. Tryck: 120 psi , Max. Specifik gravitation: 1 , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , NEMA/IEC ram: 56J , Utlopp: 1" , Förseglingsapplikation: Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel , Tätningsmaterial: Buna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder , Tätningstyp: Mekanisk tätning , Servicefaktor: 1.4 , Skaftmaterial: 304 Stainless Steel , Typ: Centrifugal , Bredd: 6.7 "
1 HP Turbinpumpar
Daytons turbinpumpar är konstruerade för att hantera vätskor med inblåst luft, vilket genererar tryck utan ånglås. Dessa pumpar är lämpliga för användning i kommersiella och industriella pannmatning, tryckservice, vattenbehandling och filtrering av omvänd osmos. Välj från en rad av dessa turbinpumpar, tillgängliga i 1- och 3-fasvarianter på Raptor Saupplies.