DAYTON 4JPE2 Turbinpump 1 Hk 1-fas 14.4/7.2 Amp | AD8EXJ

DAYTON 4JPE2 turbinpump 1 hk 1-fas 14.4/7.2 ampere

Finns i lager
Artikel: AD8EXJ Modell: 4JPE2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 699 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps14.4/7.2
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head9.4 @ 50 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head25 - 65 @ 10.9 - 8.7 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM7.5
GPM @ 10 PSI11.5
GPM @ 100 PSI7
GPM @ 20 PSI11.1
GPM @ 30 PSI10.6
GPM @ 40 PSI10
GPM @ 50 PSI9.4
GPM @ 60 PSI8.9
GPM @ 75 PSI8.3
GPM @ 80 PSI8
Höjd8.1 "
Husets materialBronze
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp1"
Inloppstryck132 PSI
Längd15.75 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck120 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart, induktionskörning
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
SkruvmaterialSS
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.4
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialBronze
Vättade materialBrons, Buna-N, Kol, Keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)56.13
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadInloppLängdmotortypFasSkruvmaterialPris
DAYTON 4JPF7 Turbinpump 1 Hp 3-fas 3.2/1.6 Amp | AD8EXZ 4JPF7Gjutjärn med nickelplätering3.7-3.2/1.68.8 @ 75 ft1-1 / 4 "15.35 "3-fasen3Elförzinkad13 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPE2 turbinpump 1 hk 1-fas 14.4/7.2 ampere
19 699 kr /enhet