DAYTON 4JPH3 Pumpkylvätska 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN

DAYTON 4JPH3 Pump Kylvätska 1/8hk 115/230v 2.15/1.08 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EYN Modell: 4JPH3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps2.15/1.08
Body MaterialGjutjärn
Diameter5 9 / 16 "
Urladdningsport (in.)3/4
GPH of Water @ 1 Ft. av Head750
GPH of Water @ 3 Ft. av Head677
GPH of Water @ 5 Ft. av Head588
GPH of Water @ 9 Ft. av Head276
GPM för vatten @ 1 ft. av Head12.5
GPM för vatten @ 3 ft. av Head11.3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head9.8
GPM för vatten @ 6 ft. av Head9
GPM för vatten @ 7 ft av Head Low7.8
GPM för vatten @ 9 ft. av Head4.6
Höjd14 1 / 16 "
HP1/8
Pumphjulsmaterial304 SS
Inlopp / utlopp3/4 tum
Längd5 13 / 16 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)6-3/8
Max. Rekommenderad viskositet500 XNUMX SSU
Max. Temp.200 F
Min. Nedsänkningsdjup2 In.
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
Nominellt tankdjup (in.)8
Fas1
RPM1750
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningNitrilbutadiengummi
Stänga av10 Ft.
TypKylvätska
Spänning115/230
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
Fartygets höjd (cm)45.21
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 2 ft of Head (717)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (388)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av huvudet (8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av huvudet (4.4)

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsDiameterLängdmotortypFasAxelmaterialSpänningPris
DAYTON 4JPG7 Pumpkylvätska 1/3 hk 230 / 460v 1.1 / 0.56 amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Kolstål230/46012 703 kr
DAYTON 4JPG9 Pumpkylvätska 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Kolstål230/46010 485 kr
DAYTON 4JPH4 Pumpkylvätska 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rostfritt stål2306 499 kr
DAYTON 4JPH6 Pumpkylvätska 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Kolstål230/46016 362 kr
DAYTON 4JPH8 Pumpkylvätska 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR 4JPH81/21.77/0.899 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Kolstål230/46013 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPH3 Pump Kylvätska 1/8hk 115/230v 2.15/1.08 Amp
5 659 kr /enhet