DAYTON 4JPH8 Pumpkylvätska 1 / 2hk 230 / 460v 1.77 / 0.89 Amp | AD8EYR

DAYTON 4JPH8 Pump Kylvätska 1/2hk 230/460v 1.77/0.89 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EYR Modell: 4JPH8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps1.77/0.89
Body MaterialGjutjärn
Diameter9 1 / 4 "
Urladdningsport (in.)1-1/2
elastomerNBR
GPH of Water @ 1 Ft. av Head4440
GPH of Water @ 10 Ft. av Head3780
GPH of Water @ 3 Ft. av Head4340
GPH of Water @ 5 Ft. av Head4220
GPH of Water @ 9 Ft. av Head3890
GPM för vatten @ 1 ft. av Head74
GPM för vatten @ 10 ft. av Head63
GPM för vatten @ 15 ft. av Head53
GPM för vatten @ 18 ft. av Head45
GPM för vatten @ 20 ft. av Head38.2
GPM för vatten @ 24 ft. av Head16.3
GPM för vatten @ 3 ft. av Head72.3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head70.3
GPM för vatten @ 6 ft. av Head69.2
GPM för vatten @ 7 ft av Head Low67.8
GPM för vatten @ 9 ft. av Head64.8
Höjd25 11 / 16 "
HP1/2
Pumphjulsmaterial304 SS
Inlopp / utlopp1-1 / 2 tum.
Längd11 13 / 16 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)12-1/4
Max. Rekommenderad viskositet500 XNUMX SSU
Max. Temp.200 F
Min. Nedsänkningsdjup3 In.
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fasen
Nominellt tankdjup (in.)14
Fas3
RPM1750
AxelmaterialKolstål
AxeltätningNitrilbutadiengummi
Stänga av26.2 Ft.
TypKylvätska
Spänning230/460
Bredd10.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.09
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 2 ft of Head (4400)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (3980)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 12 Ft. av huvudet (34.5)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 15 Ft. av huvudet (26.8)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 18 Ft. av huvudet (20.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 21 Ft. av huvudet (13.3)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 3 Ft. av huvudet (53)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 6 Ft. av huvudet (47.2)
    • GPM of Oil 500 SSU @ 9 Ft. av huvudet (41.2)
    • GPM för vatten @ 12 ft of Head (59.3)
    • GPM för vatten @ 13 ft av huvud låg (57.5)
    • GPM för vatten @ 16 ft of Head (50.5)
    • GPM för vatten @ 21 ft of Head (33.8)
    • GPM för vatten @ 23 ft of Head (23)

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsDiameterLängdmotortypFasAxelmaterialSpänningPris
DAYTON 4JPG7 Pumpkylvätska 1/3 hk 230 / 460v 1.1 / 0.56 amp | AD8EYH 4JPG71/31.1/0.568 3 / 8 "11 "3-fasen3Kolstål230/46012 703 kr
DAYTON 4JPG9 Pumpkylvätska 1/4 hk 230 / 460v 0.7 / 0.43 Amp | AD8EYK 4JPG91/40.7/0.438 3 / 8 "11 "3-fasen3Kolstål230/46010 485 kr
DAYTON 4JPH3 Pumpkylvätska 1 / 8hk 115 / 230v 2.15 / 1.08 Amp | AD8EYN 4JPH31/82.15/1.085 9 / 16 "5 13 / 16 "PSC1Rostfritt stål115/2305 659 kr
DAYTON 4JPH4 Pumpkylvätska 1/8 Hk 230v 0.4 Amp | AD8EYP 4JPH41/80.45 9 / 16 "5 13 / 16 "3-fasen3Rostfritt stål2306 499 kr
DAYTON 4JPH6 Pumpkylvätska 3 / 4hk 230 / 460v 2.23 / 1.12 Amp | AD8EYQ 4JPH63/42.23/1.129 1 / 4 "11 13 / 16 "3-fasen3Kolstål230/46016 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPH8 Pump Kylvätska 1/2hk 230/460v 1.77/0.89 Amp
13 499 kr /enhet