DAYTON 4K059 luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 1hk, 115/230 spänning, 3450 varv / min | AX3NDY

DAYTON 4K059 luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 1 hk, 115/230 spänning, 3450 rpm

Finns i lager
Artikel: AX3NDY Modell: 4K059

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsfläktmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
FinishBakad emalj
Ram56Z
RammaterialStål
Fulllastförstärkare12.4/6.2
HP1
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanLuftningsfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten3450
Total längd12.25 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFinishRamAxel Dia.SkaftlängdFulllastförstärkareHPLängd mindre axelPris
DAYTON 4K057BG Luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 3/4HP 115/230 Spänning, 3450 RPM | AX3NBD 4K057 4K057BG9 9 / 16 "Bakad emaljfärg481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"7 278 kr
DAYTON 4K058BG 3/4 hk luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 3450 typskyltvarvtal | CD2KJJ 4K058 4K058BG10.375 "Bakad emaljfärg56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"6 745 kr
DAYTON 4K060 1-1/2 hk luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 3450 märkskylt varv/min | CD2KJK 4K06013.25 "Bakad emaljfärg143TZ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "8 976 kr
DAYTON 4K061 2 HP luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 3450 märkskylt RPM | CD2KJL 4K06113.75 "Bakad emaljfärg143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "11 250 kr
DAYTON 4K056BG luftningsfläktmotor, 3450 RPM, 115/230V AC, Auto, Nyckel | CH9NRW 4K056 4K056BG--------6 517 kr
DAYTON 4K062 luftningsfläktmotor, 3450 RPM, 230V AC, Auto, Keyed | CH9NRX 4K062--------10 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4K059 luftningsfläktmotor, kondensatorstart, 1 hk, 115/230 spänning, 3450 rpm
7 155 kr /enhet