DAYTON 4KHG2 Pumphuvud med roterande växel 1 tum 1 1/2 hk | AD8HGH

DAYTON 4KHG2 roterande kugghjulspumphuvud 1 tum 1 1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HGH Modell: 4KHG2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaPiedestal
TullbetygTung
GearStålspur
GPM @ 100 PSI19.8
GPM @ 25 PSI20.5
GPM @ 50 PSI20.3
GPM @ 75 PSI30.2
GPM @ Freeflow20.6
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM20.6
Höjd4"
HP @ 100 PSI2
HP @ 25 PSI1-1/2
HP @ 50 PSI2
HP @ 75 PSI2
HP @ Free Flow1-1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1-1/2
Längd5.125 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
O-ringenViton
Hamnstorlek1"
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Pumpens varvtal1725
ReliefventilMed
RingmaterialViton
SealMekanisk med rostfritt stål, Viton, kol / keramik
Axel Dia.0.75 "
Axelhöjd (in.)3-9/16
AxelmaterialStål
Suglyft15.2 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min15.2
Temp. Räckvidd-20 till 210 F
TypHeavy Duty
Bredd11.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.765
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • GPM @ 125 PSI (19.2)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (19.2)
    • HP @ 125 PSI (3)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (3)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHG2 roterande kugghjulspumphuvud 1 tum 1 1/2 hk
9 534 kr /enhet