DAYTON 4RK03 Pump 1/2 hk | AD9FNL

DAYTON 4RK03 Pump 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9FNL Modell: 4RK03

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoosterpump för poolrenare
Amps13.4/6.7
GPM för vatten @ 80 ft. av Head25
GPM för vatten @ 90 ft. av Head10
Höjd11.75 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "
Längd18 "
Materialtermoplast
Max. Huvud90 ft.
Classic Outlet1"
Fas1
RPM3450
Spänning115/230
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 85 ft of Head (20)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RK03 Pump 1/2 Hk
9 190 kr /enhet