Artikel | Centrifugalpump |
Amps | 19.2/9.6 |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 45 @ 85 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 30-56 GPM @ 112-62 ft |
Avtappningsplugg | Lätt tillgänglig |
Ram | 48Y |
GPM för vatten @ 100 ft. av Head | 35 |
GPM för vatten @ 110 ft. av Head | 23 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 70 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 68 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 66 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 61 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 57 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 52 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 48 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 41 |
Höjd | 8.625 " |
Husets material | Nära korn gjutjärn, tätningsplatta |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pumphjul Dia. | 4-7 / 16 tum. |
Pumphjulsmaterial | Noryl |
Pumphjulstyp | Stängt |
Inlopp | 1-1 / 4 " |
Längd | 13.75 " |
Max. Falltryck | 100 PSI |
Max. Flytande viskositet | 1.0CP |
Max. GPM @ Head | 70 @ 20 ft |
Max. Huvud | 118 Ft. |
Max. Flytande temp. | 140 F |
Max. Tryck | 125 psi |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 23 @ 110 ft |
Motorhölje | ODP |
Motorvarvtal | 3450 |
Classic Outlet | 1" |
Fas | 1 |
Portrotation | 4-positioner |
Tätningsapplikation | Vatten |
Tätningsmaterial | Standard, kolkeramiska ansikten, bunaelastomer och SS-delar |
Tätningstyp | 21 |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Typ | Högt huvud |
Spänning | 115/230 |
Vättade material | Noryl, gjutjärn, rostfritt stål, kol, keramik, buna. |
Bredd | 7 13 / 16 " |