DAYTON 4TK04 Skruvborr | AD9LWD

DAYTON 4TK04 Skruvborr

Finns i lager
Artikel: AD9LWD Modell: 4TK04

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpressskruv
BasFast
Säng / basParallellt med 0.001 "
Käftböjning0.002 "@ 2000 lbs
Käftöppning6"
KäftplattaKvadrat till 0.002 "
Käftbredd6"
Totala höjden4"
Total längd13.75 "
Halsdjup2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.475
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftöppningKäftbreddHalsdjupPris
DAYTON 3W761 Skruvborrpress | AD2XPG 3W7614"4"1-1 / 2 "1 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TK04 Skruvborr
1 436 kr /enhet