DAYTON 4UX55 Pumpmotor 5 hk 3450 varv / min 208-230 V | AD9TZX

DAYTON 4UX55 pumpmotor 5 hk 3450 rpm 208-230 V

Finns i lager
Artikel: AD9TZX Modell: 4UX55

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 545 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvättmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerDubbelskärmad boll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56HCZ
Fulllastförstärkare22.0-20.0
HP5
Hz60
isolering klassB
MotorapplikationTrycktvättar
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddManuell
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3450
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddManuell
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UX55 pumpmotor 5 hk 3450 rpm 208-230 V
15 545 kr /enhet