DAYTON 4YC53 Avgasventil 20 In | AE2LME

DAYTON 4YC53 Avgasventil 20 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LME Modell: 4YC53

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell avgasventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd34 "
Bas topp till hölje (in.)6 1 / 4
Basbredd34 "
CFM @ 0.000-in. SP5943
CFM @ 0.125-in. SP5745
CFM @ 0.250-in. SP5507
CFM @ 0.375-in. SP5260
CFM @ 0.500-in. SP5007
CFM @ 0.625-in. SP4650
CFM @ 0.750-in. SP4246
CFM @ 0.875-in. SP3592
CFM @ 1.000-in. SP3295
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP1.24
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare13.2 / 7.3-6.6
Motor HP1.5
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42 "
Totala höjden17 1 / 2 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTakram för nya installationer
RPM1750
Axeldia. Propellerände (in.)5/8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.10.9
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Direct Drive Downblast
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)113.03
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Drift watt (813)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 4YC48 Avgasventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----17 016 kr
DAYTON 4YC49 Avgasventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793417 596 kr
DAYTON 4YC50 Avgasventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---21 823 kr
DAYTON 4YC51 Avgasventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180923 406 kr
DAYTON 4YC52 Avgasventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----27 210 kr
DAYTON 4YC54 Avgasventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-30 808 kr
DAYTON 4YC55 Avgasventil 24 In | AE2LMG 4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-33 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC53 Avgasventil 20 tum
29 618 kr /enhet