Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YD78 Aluminiumfilterskydd Diameter 4 45/64 In | AE2LUH

DAYTON 4YD78 aluminiumfilterskyddsenhet Diameter 4 45/64 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LUH Modell: 4YD78
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläktfilterskyddsenhet
Djup11 / 64 "
Diameter4 45 / 64 "
För fläktstorlek (in.)4-11/16
MaterialAluminium
Monteringsöga OC(4) 4-1 / 8 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris
DAYTON 3RP16 Plastfilterskyddsenhet | AD2MPE 3RP163 / 8 "7"6.75Plast115SEK
DAYTON 4YD77 aluminiumfilterskyddsenhet Diameter 3 19/64 In | AE2LUG 4YD7711 / 64 "3 19 / 64 "3.125Aluminium13SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YD78 aluminiumfilterskyddsenhet Diameter 4 45/64 tum
60SEK /enhet