DAYTON 4YM50 trottoarkant 6 tum H 42 tum bredd 42 tum D | AE2NCM

DAYTON 4YM50 Curb Cap 6 tum H 42 tum Bredd 42 tum D

Finns i lager
Artikel: AE2NCM Modell: 4YM50

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Djup42 "
Dimension A37.75 "
Dimension B42 "
Dimension C6"
Dimension D36-13 / 32 "
Dimension E42-13 / 64 "
FinishBakad emalj
För Tubeaxial Fan Dia.34 "
För användning med fläktar3C413
Höjd6"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.200 grader F
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)111.51
Fartygets längd (cm)108.46
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupDimension ADimension BDimension DDimension EMax. Inloppstemp.BreddPris
DAYTON 4YM46 trottoarkant 6 tum H 26 tum bredd 26 tum D | AE2NCH 4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 grader F26 "7 705 kr
DAYTON 4YM47 trottoarkant 6 tum H 30 tum bredd 30 tum D | AE2NCJ 4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 grader F30 "8 187 kr
DAYTON 4YM48 trottoarkant 6 tum H 34 tum bredd 34 tum D | AE2NCK 4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 grader F34 "9 557 kr
DAYTON 4YM49 trottoarkant 42 tum D 6 tum H 42 tum bredd | AE2NCL 4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 grader F42 "10 667 kr
DAYTON 4YM51 trottoarkant 6 tum H 46 tum bredd 46 tum D | AE2NCN 4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 grader F46 "13 643 kr
DAYTON 4YM52 trottoarkant 6 tum H 57 tum bredd 57 tum D | AE2NCP 4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 grader F57 "14 340 kr
DAYTON 4YM53 trottoarkant 57 tum D 6 tum H 57 tum bredd | AE2NCQ 4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 grader F57 "15 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YM50 Curb Cap 6 tum H 42 tum Bredd 42 tum D
12 402 kr /enhet