Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YN17 Fläktlucka 24 tums kvarn Finish Aluminium | AE2NFA

DAYTON 4YN17 Fläktlucka 24 Inch Mill Finish Aluminium

Finns i lager
Artikel: AE2NFA Modell: 4YN17
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
2 727 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll / intagsslutare
blad~~POS=TRUNCKvarnfinish aluminium
Passar Fan Dia. (I.)24
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1.593
Fritt område3.221 kvadrat-ft.
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet1500 fpm
Monteringshålstorlek9/32 x 1/2 "
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Öppna djup (in.)6
Öppning krävs25H x 25W
Totalt kvadrat (in.)26-3/4
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålstorlekblad~~POS=TRUNCRamdjupMonteringsplatsÖppning krävsTypBreddFritt områdePris
DAYTON 1C055 Fläktlucka 30 1/2 tum | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal30-1/2 x 30-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-5.452 kvadrat-ft.1 912 kr
DAYTON 1C209 Fläktlucka 36 1/2 tum dubbelpanell aluminium | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal36-1/2 x 36-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-7.071 kvadrat-ft.3 213 kr
DAYTON 1C210 Vägglucka, 42-1/2 tums öppning, 3 tums ramdjup, 2 paneler | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal42-1/2 x 42-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-10.253 kvadrat-ft.3 745 kr
DAYTON 1C211 Fläktlucka 48 1/2 tum | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium3"Vertikal48-1/2 x 48-1/2"Tyngdkraftsstyrd, dubbelpanel-12.924 kvadrat-ft.4 368 kr
DAYTON 1C742 Fläktlucka 12 1/2 tum | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal12-1/2 x 12-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-0.786 kvadrat-ft.896SEK
DAYTON 1C743 Fläktlucka 16 1/2 tum | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal16-1/2 x 16-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-1.436 kvadrat-ft.1 107 kr
DAYTON 1C744 Fläktlucka 18 1/2 tum | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Kvarnfinish aluminium2-1 / 2 "Vertikal18-1/2 x 18-1/2"Tyngdkraftsstyrd, enkel panel-2.043 kvadrat-ft.1 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YN17 Fläktlucka 24 Inch Mill Finish Aluminium
2 727 kr /enhet