Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4Z131 DC växelmotor 109 rpm 90v Tenv | AE2QRL

DAYTON 4Z131 Dc Växelmotor 109 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AE2QRL Modell: 4Z131
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
6 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.62
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande17:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/20
Längd mindre axel8.625 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment27 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten109
Total längd10.125 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4325
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 4Z132 Dc växelmotor 51 rpm 90v Tenv | AE2QRM 4Z13235:155 tum .-lb.5151 till 756 693 kr
DAYTON 4Z133 Dc växelmotor 34 rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 tum .-lb.3431 till 506 425 kr
DAYTON 4Z134 DC växelmotor 18 rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 tum .-lb.1816 till 306 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z131 Dc Växelmotor 109 Rpm 90v Tenv
6 135 kr /enhet