A lager: Nålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: TENV , Full load Amps: 0.62 , Växellåda: Gjuten aluminium , Växelmaterial: Härdat stål , Växeltyp: Helical och Spur , Husmaterial: Gjuten aluminium , Mata in HP: 1/20 , Längd mindre skaft: 8.625 " , Smörjning: Permanent kraftväxellådsolja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: DC , Montering: Alla positioner , Total längd: 10.125 " , Överhängande belastning: 150 lb. , Ersättningsborstar: 6YHY3 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Fjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel , Axelorientering: Parallell , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 90 VDC
301 -serien DC -växelmotorer, TENV, 90VDC
Dayton 301-seriens DC-växelmotorer ger önskat förhållande och vridmoment för att köra utrustning med hjälp av växelmekanism. Dessa 90VDC klassade växelmotorer är idealiska för att köra rullstolar, sjukhussängar, bordslyftar och elmanövrerade säten. De består av en motor, stålväxlar och lager med TENV-hus i formgjuten aluminium. Den permanentmagnetiska parallellaxeln har kullager för smidig drift. De är permanent smorda med flytande växelolja för att förhindra friktion och skador på komponenter. Fjäderbelastad läpptätning förhindrar inträngning av föroreningar. Välj från ett brett utbud av dessa växelmotorer i 301-serien, tillgängliga i varvtal på 18, 34, 51 och 109 rpm på Raptor Supplies.