Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4Z132 Dc växelmotor 51 rpm 90v Tenv | AE2QRM

DAYTON 4Z132 Dc Växelmotor 51 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AE2QRM Modell: 4Z132

Få det Maj 14, Tisdag
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
6 693 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerNålrulle och tryckbollar på fodral, kul på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
Fulllastförstärkare0.62
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande35:1
VäxeltypHelical och Spur
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/20
Längd mindre axel8.625 "
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment55 tum .-lb.
motortypDC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten51
Total längd10.125 "
Överbelastad belastning150 lb.
Utbytesborstar6YHY3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarFjäderbelastad läpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. VridmomentVarvtal på typskyltenRPM-räckviddPris
DAYTON 4Z131 DC växelmotor 109 rpm 90v Tenv | AE2QRL 4Z13117:127 tum .-lb.109100 till 1506 135 kr
DAYTON 4Z133 Dc växelmotor 34 rpm 90v Tenv | AE2QRN 4Z13353:182 tum .-lb.3431 till 506 425 kr
DAYTON 4Z134 DC växelmotor 18 rpm 90v Tenv | AE2QRP 4Z134101:1150 tum .-lb.1816 till 306 809 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z132 Dc Växelmotor 51 Rpm 90v Tenv
6 693 kr /enhet