DAYTON 4ZJ54 Ac växelmotor 90 rpm Tefc 230v | AE2TTV

DAYTON 4ZJ54 Ac Växelmotor 90 Rpm Tefc 230v

Finns i lager
Artikel: AE2TTV Modell: 4ZJ54

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 463 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare0.75
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål
Växelförhållande19:1
VäxeltypSpiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9
GearsHärdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1
FastigheterGjuten aluminium
Hz50/60
Mata in HP1/4
Längd mindre axel11 9 / 32 "
SmörjningLivstids oljetätning
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment165 tum .-lb.
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten90
Överbelastad belastning238 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddTermostat
Spänning230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.19
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8501514020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGearsLagerKapslingHzMata in HPLängd mindre axelSmörjningMax. VridmomentPris
DAYTON 1L517 Ac -växelmotor 95 varv / minut Tenv 230v | AB2CAU 1L517Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja30 tum .-lb.6 640 kr
DAYTON 1L518 Växelmotor 95 varv / min Öppen 230v | AB2CAV 1L518Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja30 tum .-lb.6 633 kr
DAYTON 1L519 Ac växelmotor 8.8 varv / min Öppen 230v | AB2CAW 1L519Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja76 tum .-lb.6 404 kr
DAYTON 1L520 Ac växelmotor 63 rpm Tenv 230v | AB2CAX 1L520Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.6 450 kr
DAYTON 1L521 Ac växelmotor 63 rpm öppen 230v | AB2CAY 1L521Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/208.25 "Permanent kraftig växellådsolja46 tum .-lb.6 315 kr
DAYTON 1L522 Ac växelmotor 4.5 varv / min Öppen 230v | AB2CAZ 1L522Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorÖppen50/601/807.875 "Permanent kraftig växellådsolja100 tum .-lb.6 598 kr
DAYTON 1L523 Växelmotor 32 varv / min Tenv 230v | AB2CBA 1L523Första steget stål, spiralformat, efterföljande steg stål eller värmebehandlad pulveriserad metallspurKraftig nål på fodral, boll på motorTENV50/601/208"Permanent kraftig växellådsolja86 tum .-lb.7 012 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4ZJ54 Ac Växelmotor 90 Rpm Tefc 230v
10 463 kr /enhet