DAYTON 55EZ95 elektrisk lyft, 3500 lbs lastkapacitet, 141 tums lyftområde | CF2JFZ

DAYTON 55EZ95 elektrisk lyft, 3500 lbs lastkapacitet, 141 tums lyftområde

Finns i lager
Artikel: CF2JFZ Modell: 55EZ95

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

196 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Basben inuti dim.40 "till 50"
Basben utanför dim.40 "till 50"
Hjul typ2 stel
Gaffellängd45 5 / 16 "
Gaffelbredd4 1 / 2 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3 7 / 8 "
Framhjulsdia.9"
Lyfthöjd gafflar ner2"
Lyfthöjd Max.141 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet3,500 Ib
Load Center21 "
Totala höjden90 "
Total längd70 "
Total bredd45 "
Bakhjulsdia.3 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1350
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 55EZ96 Powered Straddle Stacker, 3500 lbs. Lastkapacitet, 45 1/4 x 4 5/8 tum Storlek | CJ3AXD 55EZ96190 385 kr
DAYTON SPN22-118 Powered Lift/Manual Push Straddle Stacker, 2200 lbs. Kapacitet, 118 tums höjd | CJ3AXG 5RRZ5 SPN22-118101 165 kr
DAYTON SPN22-138 Powered-Lift/Manual-Push Straddle Stacker, 2200 lbs. Kapacitet, 138 tums höjd | CJ3AXH 5RRZ6 SPN22-138126 694 kr
DAYTON SPN22-63 Powered Lift/Manual Push Straddle Stacker, 2,200 42 lbs. Lastkapacitet, 4 x 3 tum Storlek | CJ5AXJ 4RRZXNUMX SPN22-6375 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 55EZ95 elektrisk lyft, 3500 lbs lastkapacitet, 141 tums lyftområde
196 151 kr /enhet