DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, Assembled, 30 1/2 Inch Wheel Dia. | CH6KKE

DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, monterad, 30 1/2 tums hjuldiameter.

Finns i lager
Artikel: CH6KKE Modell: 56MW69

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Basstorlek42 "x 42"
CFM @ 0.000-in. SP14727
CFM @ 0.125-in. SP14497
CFM @ 0.250-in. SP14266
CFM @ 0.500-in. SP13788
CFM @ 0.750-in. SP13223
CFM @ 1.000-in. SP12614
CFM @ 1.500-in. SP11191
CFM @ 2.000-in. SP9178
VäxeltypBältesdrift
HP5
Antal hastigheter1
Fas3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.32
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.32
Hjuldiameter30 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171.9
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPHopsatt / OmonteradBashöjdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 7A709 Upblast Vent 24-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANU 7A7095409Omonterad1.75 "503746184073--30 327 kr
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 Inch 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Omonterad1.75 "8534826780057766725335 120 kr
DAYTON 56JN94 Upblast/Sidoväggsmonterad mindre drivning, 21 1/2 tums hjuldiameter. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------16 395 kr
DAYTON 7YR26 Upblast Ventilator, omonterad, 21-1/4 tums hjuldiameter, 1400 rpm, remdrift | CH3PVD 7YR26 7YR26CFM 5110Omonterad1-3 / 4 "CFM 5009CFM 4898CFM 4786CFM 4674CFM 443632 581 kr
DAYTON 56MW72 Upblast Ventilator, monterad, 16 tums hjuldiameter, direktdrift | CH3PVF 56MW72 56MW72CFM 2745monterade1-3 / 4 "CFM 2587CFM 2421CFM 1983--26 120 kr
DAYTON 56JN93 Upblast/Sidoväggmonterad mindre drivning, 18 1/2 tums hjuldiameter, remdrift | CH6KJX 56JN93--------15 650 kr
DAYTON 56JN95 Upblast/Sidoväggsmonterad mindre drivning, 24 1/2 tums hjuldiameter. | CH6KJY 56JN95--------19 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 56MW69 Upblast Ventilator, monterad, 30 1/2 tums hjuldiameter.
65 101 kr /enhet