Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5A724 Buffing Wheel Spiral Syred 6 Inch Diameter | AE2ZAM

DAYTON 5A724 Putshjul Spiralsydd 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE2ZAM Modell: 5A724

Få det Maj 15, Onsdag
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSliphjul
Arbor Hole1 / 2 "
Diameter6"
MaterialBomull
Antal lager20
StilSpiral sydd
Tjocklek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleDiameterAntal lagerStilPris
DAYTON 5A725 Buffing Wheel Spiral Syred 8 Inch Diameter | AE2ZAN 5A7255 / 8 "8"20Spiral sydd127SEK
DAYTON 5A726 Buffing Wheel Spiral Syred 10 Inch Diameter | AE2ZAP 5A7261"10 "20Spiral sydd159SEK
DAYTON 6A825 Buffing Wheel Spiral Syred 6 Inch Diameter | AE7RAD 6A8251 / 2 "6"25Center sydd149SEK
DAYTON 6A826 Sliphjul Center Sytt 8 Tums Diameter | AE7RAE 6A8265 / 8 "8"25Center sydd171SEK
DAYTON 6A827 Buffing Wheel Spiral Syred 10 Inch Diameter | AE7RAF 6A8271"10 "25Spiral sydd200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5A724 Putshjul Spiralsydd 6 tums diameter
103SEK /enhet