DAYTON 5CJD0 Dc Gearmotor 125 Rpm 90v Tenv | AE3DGW 5CJD1

DAYTON 5CJD0 ​​Dc Växelmotor 125 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AE3DGW Modell: 5CJD0Korsreferens: 5CJD1

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 796 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerRull på fodral, kula på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
FinishVit epoxi
Fulllastförstärkare3.80
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdad stålmask, smidd bronsutgång
Växelförhållande20:1
VäxeltypWorm
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/4
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1-1 / 8"
Längd mindre axel13 "
SmörjningPermanent kraftig växellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment90 tum .-lb.
Motorram32
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner utom Shaft Up
Varvtal på typskylten125
Ingen belastning RPM134
Total längd14.5 "
Överbelastad belastning235 lb.
UtbytesborstarTillverkare Nr M1900010.47 Borstmontering (2 krävs per växelmotor)
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd100 till 150
TätningarLäpptyp, rostfritt stål med fjäder
AxelEnkel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Starta moment1004 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.542
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypBearing TypeLagerHusets materialHPMata in HPisolering klassNyckelstorlekPris
DAYTON 1LNG3 DC växelmotor 0.5 varv / min 12v Tenv | AB2END 1LNG3Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/2000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG4 DC växelmotor 1.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/1000B-1 163 kr
DAYTON 1LNG6 DC växelmotor 4.5 varv / min 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/200B-1 163 kr
DAYTON 1LNG7 Dc växelmotor 9 varv / min 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/120B-1 163 kr
DAYTON 1LNG8 Växelmotor 12 varv / min 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/90B-1 163 kr
DAYTON 1LNG9 Dc växelmotor 17 varv / min 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/160B-1 163 kr
DAYTON 1LNH1 DC växelmotor 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Sporre-Porös brons på växellådan och motorGjuten zink-1/150B-1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5CJD0 ​​Dc Växelmotor 125 Rpm 90v Tenv
9 796 kr /enhet