Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5JLL2 propeller, 4 tums diameter, 1/8 tums diameter, 5 blad | AE4DGW

DAYTON 5JLL2 propeller, 4 tums diameter, 1/8 tums diameter, 5 blad

Finns i lager
Artikel: AE4DGW Modell: 5JLL2
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
FästerTryck på Fit på motoraxeln
Bore Dia.1 / 8 "
CFM @ 3000 varv / min100 RPM
FärgWhite
Max. Omgivningstemperatur200 Deg. F
Antal Blades5
Propeller Dia.4"
PropellermaterialPlast
Rekommenderad Motor HP1 / 250 hp
RotationCCW inför ansvarsfrihet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 5JLL2 propeller används i ventilationssystem, frånluftsfläktar, HVAC-enheter och industriella luftcirkulationsuppsättningar. Den används för att underlätta luftens rörelse genom att generera luftflöde genom dess snurrande rörelse. Denna propeller förbättrar ventilationseffektiviteten, reglerar temperaturen och säkerställer optimal luftkvalitet i kommersiella och industriella utrymmen. Den har plastkonstruktion för att förhindra korrosion och erbjuder ökad elektrisk isolering.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fäster jag denna Dayton 5JLL2 propeller på märkets motoraxel?

A.

  • Koppla bort strömmen för säkerhets skull.
  • Se till att motoraxeln är ren och klar.
  • Rikta in propellerns monteringshål med motoraxeln.
  • Sätt i och dra åt fästelementen för att fästa propellern säkert.
  • Se till att propellern är balanserad och centrerad.
  • Återställ strömmen och testa för korrekt funktion.

F. Hur rengör och underhåller jag denna propeller?

A.

  • Stäng av denna propeller innan rengöring.
  • Torka försiktigt bort damm och skräp med en mjuk trasa eller borste.
  • Förbered en mild rengöringslösning med vatten och milt rengöringsmedel.
  • Fukta en trasa, vrid ur den och rengör propellerbladen, motorhuset och åtkomliga delar.
  • Låt alla komponenter lufttorka helt.
  • Inspektera regelbundet för skador eller slitage och smörj rörliga delar vid behov.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en propeller?

A.

  • Bestäm tillämpningen (kylning, ventilation och framdrivning).
  • Välj rätt storlek (diameter och stigning).
  • Tänk på material (plast, aluminium och rostfritt stål).
  • Utvärdera bladets design (form / kvantitet) för luftflöde eller dragkraft.
  • Kontrollera kompatibiliteten med motorns specifikationer.
  • Redogör för miljöförhållanden (fuktighet, temperatur och kemikalier).
  • Överväg att ljudnivån är lämplig för miljön.

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.FärgMax. OmgivningstemperaturAntal BladesRotationPris
DAYTON 5JLK9 Propellerdiameter 4 tums håldiameter Navtyp | AE4DGT 5JLK9NavWhite200 F4CCW inför ansvarsfrihet108SEK
DAYTON 5JLL0 Propellerdiameter 4 tums borrdiameter 1/8 tum | AE4DGU 5JLL01 / 8 "White200 F5CW inför utsläpp77SEK
DAYTON 5JLL1 Propellerdiameter 4 tums borrdiameter 3/16 tum | AE4DGV 5JLL13 / 16 "White200 F5CW inför utsläpp77SEK
DAYTON 5JLL3 Propellerdiameter 4 tums borrdiameter 3/16 tum | AE4DGX 5JLL33 / 16 "Grå200 F5CCW inför ansvarsfrihet77SEK
DAYTON 5JLL4 Propellerdiameter 4 tums borrdiameter 1/8 tum | AE4DGY 5JLL41 / 8 "White200 F4CW inför utsläpp77SEK
DAYTON 5JLL5 Propellerdiameter 4 tums borrdiameter 3/16 tum | AE4DGZ 5JLL53 / 16 "White200 F4CW inför utsläpp77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5JLL2 propeller, 4 tums diameter, 1/8 tums diameter, 5 blad
77SEK /enhet