JUSTRITE Aerosolv Series Aerosol Burkar Avfallshantering


Justrite Aerosolv Series aerosolburkar är idealiska för återvinning av sprayburkar. De minskar hanterings- och bearbetningskostnaderna för farligt avfall i olika kemiska bearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Dessa slutna system har en dubbel tätningskammare som eliminerar potentialen för forts...ent spray tillbaka.Läs mer

Filter
Kroppsmaterial: Aluminium , Djup: 18 " , Höjd: 9" , Material för punkteringsstift: Rostfritt stål , Bredd: 18 "
StilModellBeläggningStiftmaterialKottmaterialStorlekPris (ex moms)
A
28231
----35 587 SEK
B
28202
----13 889 SEK
C
28230
Materialbeständig beläggning-Aeroprene-27 122 SEK
D
28100
Materialbeständig beläggning---24 735 SEK

Arbetsmekanism

  • Placera aerosolburken (munstycket nedåt) i Aerosolv-husets hylsa.
  • Sänk den skjutbara toppplattan över den omvända burkens botten och greppa stadigt mot plasthylsan.
  • Dra åt låsvredet på husets sida.
  • Dra åt tätningsratten för att pressa aerosolburken ytterligare mot den inre packningen.
  • Tryck ner handtaget helt tills det är helt nedtryckt, håll det sedan på plats medan burken släpper det initiala trycket.
  • Höj långsamt och tryck snabbt ned handtaget för att justera hastigheten för trycket och innehållet evakuering från aerosolburken.
  • Låt innehållet i burken rinna av i uppsamlingstrumman i cirka 20 sekunder för att undvika mottryck.

Funktioner

  • Dessa Justrite aerosolburkar har tvådelade koalescerande/kolfilter som absorberar VOC.
  • De har en spärr- och avstängningsmekanism som förhindrar utsläpp av farliga ångor.
  • Utvalda modeller är utrustade med en räknare som hjälper användarna att komma ihåg antalet cykler.

Kompatibla tillbehör

  • Justrit Koalescerande kolfilter: De används för att fånga upp och neutralisera skadliga utsläpp, vilket säkerställer en säkrare och mer miljömässigt ansvarsfull process för bortskaffande av aerosolburkar.

Standarder och godkännanden

  • EPA

Vanliga frågor

Hur installerar man dessa aerosolburkar?

  • Skaffa en vätskeuppsamlingstrumma (30 till 55-gallons kapacitet) med två vanliga spränghål.
  • Välj ett acceptabelt kärl och inspektera det för tecken på slitage.
  • Kontrollera att propparna för varje hål sitter ordentligt på plats.
  • Sätt in Aerosolv-enheten via det 2-tums hålet.
  • Vrid den medurs tills markstödsplattan sitter säkert i trumfälgen.
  • Före användning, sätt in kombinationsfiltret i vätskeuppsamlingstrummans 3/4-tums propp.
  • Anslut den antistatiska ledningens g-klämma till någon närliggande bekräftad jordkälla.

Hur skyddar man dessa enheter från miljöföroreningar?

  • Använd ett trumskydd för att undvika att damm tränger in.
  • Installera dem ovanför ett icke-jordat golv, fritt från sprickor.

Hur gör man för bearbetade aerosolburkar?

Aerosolburkar kan återvinnas med annat stålskrot efter bearbetning.

Hur garanterar man säkerheten när man använder dessa Aerosolv-system?

  • Jorda dessa enheter ordentligt med en antistatisk tråd.
  • Använd alltid fat med en kapacitet på 30 gallon eller högre.
  • Koppla alltid in den skjutbara toppplattan och tätningsvredet mot burken som punkteras.
  • När ventileringen är klar, sätt i ett hänglås för att undvika obehörig användning.

Hur underhåller man dessa Justrite aerosolburkar avfallssystem?

  • Dessa system måste inspekteras efter punktering av cirka 1000 burkar.
  • Rengör trumman noggrant.
  • Applicera tre omslag teflontejp på trådarna som fäster på uppsamlingstrumman.

Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer dessa Justrite-system för avfallshantering av aerosolburkar?

Viktiga faktorer inkluderar typer av aerosolburkar, regelefterlevnad, avfallsvolym, emissionskontroll och användarvänlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?