DAYTON 5PXX3 Centrifugalpump 115vac 1.8 Amp | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 Centrifugalpump 115vac 1.8 Amp

Finns i lager
Artikel: AE6CZL Modell: 5PXX3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Byråns efterlevnadCUS (endast motor)
Amps1.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head4 till 10 gpm @ 5 till 2 fot
DutyKontinuerlig
Ram56Y
GPH of Water @ 5 Ft. av Head228
GPM @ 1 Ft. av Head11
GPM för vatten @ 0 ft. av Head12
GPM för vatten @ 10 ft. av Head5.7
GPM för vatten @ 2 ft. av Head10
GPM för vatten @ 3 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head4
Höjd6.625 "
Husets materialMässing
HP1/8
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp3 / 4 "NPT
Inloppstryck47 PSI
Längd10 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud14.5 ft.
Max. Flytande temp.180 grader F
Max. Tryck3 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal1800
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 / 2 "NPT
Fas1
Portrotation90 graders steg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.5
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning115 VAC
Vättade materialMässing, Kol / Keramik, Buna N, Viton, Rostfritt stål
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.36
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXX3 Centrifugalpump 115vac 1.8 Amp
7 823 kr /enhet