Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AE6CZN Modell: 5PXX5
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
5 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps10.5
Bearing TypeBoll
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPH of Water @ 5 Ft. av Head840
GPM @ 1 Ft. av Head20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM för vatten @ 0 ft. av Head19
GPM för vatten @ 10 ft. av Head8
GPM för vatten @ 2 ft. av Head19
GPM för vatten @ 3 ft. av Head19
GPM för vatten @ 5 ft. av Head14
Höjd9.5 "
Husets materialMässing
HP1/8
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1 "FNPT
Längd30 9 / 16 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck172 PSI
Max. Specifik gravitation1
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C
MotorhöljeStängt
Motorvarvtal5000
motortypDC
Classic Outlet1 "FNPT
Fas1
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialKol / keramik, Viton, rostfritt stål
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.16
AxelmaterialRostfritt stål
praktik14
Suglyft10 Ft.
Spänning12 VDC
Vättade materialMässing, Kol / Keramik, Buna N, Viton, Rostfritt stål
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 7 fot av huvudet (11.8)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp
5 565 kr /enhet