Artikel | Piedestal Pump |
Bearing Type | Förseglad boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 60 @ 75 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 50 @ 70 till 21 @ 80 ft |
Avtappningsplugg | Ja |
Duty | Kontinuerlig |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 140 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 138 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 135 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 130 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 122 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 100 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 85 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 76 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 50 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 21 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 7 |
Höjd | 11.187 " |
Husets material | Gjutjärn |
HP krävs | 3 |
Pumphjulsmaterial | Gjutjärn |
Pumphjulstyp | Halvöppen |
Inlopp | 2" |
Inloppstryck | 34 PSI |
Längd | 15.75 " |
Max. Falltryck | 75 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 3 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 31 XNUMX SSU |
Max. Huvud | 95 Ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Specifik gravitation | 1 |
Classic Outlet | 2" |
Skruvmaterial | Pläterat stål |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter |
Tätningsmaterial | Kol / keramik, Buna N, rostfritt stål |
Tätningstyp | Mekanisk tätning |
Axelmaterial | Kolstål |
Typ | Självsugande |
Vättade material | Gjutjärn, Kol / Keramik, Buna N, Rostfritt stål, Kolstål |
Bredd | 7.625 " |