Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Fettburk, 0.25 kg | AG8HRL

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs

Finns i lager
Artikel: AG8HRL Modell: 9100004
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSyntetiskt fett
FärgWhite
behållare TypPlastburk
flampunkt200 deg C
MaterialSyntetisk
Storlek0.25 lb.
TypSkjut fett

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)9.22
Fartygets längd (cm)7.32
Fartygets bredd (cm)7.32
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en flampunkt?

A. Flampunkt är den lägsta temperatur vid vilken ångan som produceras genom kontinuerlig uppvärmning av smörjmedel kan antändas.

F. Hur applicerar man Fluoramics 9100004 fett på maskiner?

A.

  • Applicera fettet på maskinen för hand / fettborste / handpack.
  • Lägg en droppe på ytan, arbeta med mekanismen och torka bort överflödigt fett med en ren väv.
  • Upprepa tills vävnaden inte längre är missfärgad av smuts och metallskräp som lämnats av det gamla smörjmedlet.

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypArtikelStorlekPris
FLUORAMICS 9100005 Tufoil Lighting Fettburk, 0.5 kg | AG8HRM 9100005PlastburkSyntetiskt fett0.5 lb.535SEK
FLUORAMICS 9121262 Tufoil Lighting Fettburk, 1 lbs | AG8HRN 9121262PlastkolvSyntetiskt fett1"967SEK
FLUORAMICS 9121263 Tufoil Lighting Grease Tube, 125 gram | AG8HRP 9121263SlangarSyntetiskt fett125 Gram345SEK
FLUORAMICS 9121270 Minifettpatron, 3 Oz. | CH3TGN 9121270-fett-253SEK
RFQ
FLUORAMICS 9121275 Fettpatron, 14 Oz. | CH3TGP 9121275-fett-629SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs
313SEK /enhet