DAYTON 5RWG9 Pumpsprinkler 2 hk 1-fas | AE6GUF

DAYTON 5RWG9 Pumpsprinkler 2 Hp 1-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUF Modell: 5RWG9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinklerpump
Amps26.2 / 13.6 -13.1
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head42 @ 80 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head66-10GPM @ 57-104 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI89
GPM @ 15 PSI82
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI66
GPM @ 30 PSI57
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI37
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI10
GPM för vatten @ 2 ft. av Head96
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck96 PSI
Längd18.75 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud124 ft.
Max. Tryck54 PSI
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna N O-ring hölje, mekaniskt
Servicefaktor1.2
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av124 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSjälvsugande
Spänning115 / 208-230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.0375
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWG9 Pumpsprinkler 2 Hp 1-fas
16 123 kr /enhet