DAYTON 5RWH2 Pumpsprinkler / booster 3 hk 1-fas | AE6GUJ

DAYTON 5RWH2 Pump Sprinkler/booster 3 Hp 1-fas

Finns i lager
Artikel: AE6GUJ Modell: 5RWH2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 238 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinkler / Booster Pump
Amps28.8 / 14.8-14.4
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head38 @ 119 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60-50 GPM @ 104-130 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56JZ
GPM @ 10 PSI79
GPM @ 15 PSI78
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI71
GPM @ 30 PSI69
GPM @ 35 PSI67
GPM @ 40 PSI63
GPM @ 45 PSI60
GPM @ 50 PSI58
GPM @ 60 PSI42
GPM för vatten @ 2 ft. av Head83
Höjd9.25 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck73 PSI
Längd19.25 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud177 ft.
Max. Tryck77 PSI
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna-N O-ringshölje, mekaniskt
Servicefaktor1.15
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av177 Ft.
praktik2
Suglyft25 Ft.
Termisk skyddAutomatisk återställning
TypSjälvsugande
Spänning115 / 208-230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.5825
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 55 PSI (52)
    • GPM @ 65 PSI (37)
    • GPM för vatten @ 70 PSI (25)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWH2 Pump Sprinkler/booster 3 Hp 1-fas
17 238 kr /enhet