DAYTON 5RWJ0 Pumpsprinkler 2 Hp 3 Ph | AE6GUT

DAYTON 5RWJ0 Pump Sprinkler 2 Hp 3 Ph

Finns i lager
Artikel: AE6GUT Modell: 5RWJ0

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 540 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprinklerpump
Amps9.7-9.1/4.6
Bearing TypeDubbelskärmad försmord kula
Bästa effektivitet GPM @ Head42 @ 80 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head48-30 GPM @ 80-130 FT
AvtappningspluggJa
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM för vatten @ 2 ft. av Head96
Höjd10 11 / 16 "
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck75 PSI
Längd18.75 "
Max. Falltryck150 PSI
Max. Flytande viskositet31 XNUMX SSU
Max. Huvud173 ft.
Max. Tryck75 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
Portrotation90 graders steg
RPM3450
SkruvmaterialPläterat stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga vätskor Kompatibla med pumpkomponenter
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, rostfritt stål
TätningstypBuna-N O-ringshölje, mekaniskt
Servicefaktor1.2
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av173 Ft.
praktik1
Suglyft25 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, rostfritt stål, Buna-N, kol, keramik
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM för vatten @ 70 PSI (15)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5RWJ0 Pump Sprinkler 2 Hp 3 Ph
12 540 kr /enhet