DAYTON 5UKF4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 hk 3450 varv / min 48 | AE6PYE

DAYTON 5UKF4 Allmänt motor kolstål Tefc 3/4 hk 3450 rpm 48

Finns i lager
Artikel: AE6PYE Modell: 5UKF4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 453 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram48
RammaterialStål
Fulllastförstärkare9.4 / 5.0-4.7
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet72.5%
Antal hastigheter1
Total längd12 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Spänning115 / 208-230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 1K080 Allmänt motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.006 112 kr
DAYTON 1K081 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.156 662 kr
DAYTON 5UKG4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 2 Hk 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.007 378 kr
DAYTON 5UKG8 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3 hk 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.0011 347 kr
DAYTON 6K176 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.0026 733 kr
DAYTON 6K179 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 3450 Rpm 213t | AE9JFK 6K1793450213T32.083.50%19 "3001-36003001-36001.0026 239 kr
DAYTON 6K831 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.004 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UKF4 Allmänt motor kolstål Tefc 3/4 hk 3450 rpm 48
5 453 kr /enhet