DAYTON 6K179 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 3450 Rpm 213t | AE9JFK

DAYTON 6K179 Allmänt motor kolstål Tefc 7-1/2 hk 3450 rpm 213t

Finns i lager
Artikel: AE9JFK Modell: 6K179

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram213T
RammaterialStål
Fulllastförstärkare32.0
HP7.5
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel16.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet83.50%
Antal hastigheter1
Total längd19 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenRamFulllastförstärkareNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 1K080 Allmänt motor Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AA9ZJZ 1K080345056C10.6 / 5.3-5.3-12 5 / 16 "3001-36003001-36001.007 420 kr
DAYTON 1K081 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 1745 Rpm 56c | AA9ZKA 1K081174556C10.0 / 5.4-5.171.3%12.5 "1701-18001701-18001.158 134 kr
DAYTON 5UKF4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 hk 3450 varv / min 48 | AE6PYE 5UKF43450489.4 / 5.0-4.772.5%12 "3001-36003001-36001.006 098 kr
DAYTON 5UKG4 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 2 Hk 3450 Rpm 56h | AE6PYN 5UKG4345056H18.0 / 10.0-9.076.8%13.625 "3001-36003001-36001.009 008 kr
DAYTON 5UKG8 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3 hk 3500 rpm 145t | AE6PYT 5UKG83500145T13.082.4%14.437 "3001-36003001-36001.0012 702 kr
DAYTON 6K176 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 7-1 / 2 Hk 1725 Rpm 215t | AE9JFH 6K1761725215T32.0-20.25 "1701-18001701-18001.0026 905 kr
DAYTON 6K831 Motor för allmänt ändamål Kolstål Tefc 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AE9JKH 6K831345056C10.6 / 5.3-5.365.30%11 15 / 16 "3001-36003001-36001.004 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K179 Allmänt motor kolstål Tefc 7-1/2 hk 3450 rpm 213t
29 122 kr /enhet