Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5Z546 Relä DPST-NO 6 stift 120VAC | AE7LAU

DAYTON 5Z546 Relä DPST-NO 6 Pins 120VAC

Finns i lager
Artikel: AE7LAU Modell: 5Z546
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna effektrelä
SpolbetygInte betygsatt
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
KontaktformulärDPST-NR
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Mått2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
Elektrisk kopplingSkruva
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Monteringyta
Antal poler2
Nålar6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 5Z546 öppet kraftrelä är designat för att växla motorbelastningar i hissar, verktygsmaskiner och luftbehandlings- och VVS-utrustning.

Funktioner:

  • Enheten levereras med silverkadmiumoxidkontakter.
  • Den har en gjuten härdplastbas för att ge låg ljusbåge och krypning, samt hög dielektrisk styrka och värmebeständighet.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vad används en DPST-switch till?

S. En DPST-brytare kan isolera både spänningsförande och neutrala anslutningar, så den används ofta för att koppla om nätströmmen.

F. Varför används silverkadmiumoxid för kontakter?

A. På grund av deras höga ledningsförmåga, ljusbågsbeständighet och slitstyrka, används silverkadmiumoxidkontakter för lågspänningsanordningar.

F. Vilken är monteringsriktningen för Dayton 5Z546?

A. Dayton 5Z546 öppet kraftrelä kan ytmonteras.

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)NålarKontaktformulärKontaktmaterialMåttHP @ 120VPris
DAYTON 1EGB2 Reläeffekt DPDT 24VDC spolvolt | AA9NXW 1 EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTSilverlegering2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 210 kr
DAYTON 3X744 Relä SPDT 5 pins 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTSilverkadmiumoxid2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 075 kr
DAYTON 3X748 Relä DPDT 8 stift 12VDC | AD2ZLN 3X748212 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5549SEK
DAYTON 3X749 Relä DPDT 8 stift 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X846 Relä DPDT 8 stift 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X847 Relä DPDT 8 stift 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X848 Relä DPDT 8 stift 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5Z546 Relä DPST-NO 6 Pins 120VAC
546SEK /enhet