Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3X748 Relä DPDT 8 stift 12VDC | AD2ZLN

DAYTON 3X748 Relä DPDT 8 Pins 12VDC

Finns i lager
Artikel: AD2ZLN Modell: 3X748
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
549SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna effektrelä
SpolbetygInte betygsatt
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Mått2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D
Elektrisk kopplingSkruva
HP @ 120V1.5
HP @ 240V1.5
Monteringyta
Antal poler2
Nålar8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)NålarKontaktformulärKontaktmaterialMåttHP @ 120VPris
DAYTON 1EGB2 Reläeffekt DPDT 24VDC spolvolt | AA9NXW 1 EGB2224 VDC40A @ 277VAC, 40A @ 28VDC8DPDTSilverlegering2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 210 kr
DAYTON 3X744 Relä SPDT 5 pins 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5SPDTSilverkadmiumoxid2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.51 075 kr
DAYTON 3X749 Relä DPDT 8 stift 24VDC | AD2ZLP 3X749224 VDC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X846 Relä DPDT 8 stift 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X847 Relä DPDT 8 stift 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X848 Relä DPDT 8 stift 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8DPDTSilverkadmiumoxid2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5610SEK
DAYTON 5X851 Relä SPST-NO-DM 4 stift 240VAC | AE7DLV 5X8511240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC4SPST-NO-DMSilverkadmiumoxid2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D2621SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3X748 Relä DPDT 8 Pins 12VDC
549SEK /enhet