DAYTON 5ZCP2 fläktkanal 22 tum mindre drivpaket | AE7LQY

DAYTON 5ZCP2 fläktkanal 22 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE7LQY Modell: 5ZCP2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal390
Urladdningshöjd (in.)27.25
Urladdningsbredd (in.)17.125
HusfinishIngen
Bostadshöjd39.437 "
Husets längd35 2 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd17.125 "
Inlopp Dia.22-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal600
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
RotationCW Visning Drive Side
Axel Dia.1-3 / 16 "
TypRemdrift, enkel inlopp framåt kurva mindre drivpaket
Hjuldiameter22 1 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10 14 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 98.1
Fartygets höjd (cm)114.81
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. FläktvarvtalFläktvarvtalUrladdningshöjd (in.)RotationAxel Dia.HjuldiameterHjulbreddUrladdningsbredd (in.)Pris
DAYTON 5ZCN9 Fläktkanal 12 5/8 tums mindre drivpaket | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.259 243 kr
DAYTON 5ZCP0 Fläktkanal 15 tum mindre drivpaket | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Visning Drive Side1"15 1 / 16 "9"12.512 599 kr
DAYTON 5ZCP1 fläktkanal 18 1/8 tum mindre drivpaket | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7519 229 kr
DAYTON 5ZCP3 fläktkanal 12-3 / 4 tums mindre drivpaket | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Visa drivsidan3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.258 410 kr
DAYTON 5ZCP4 fläktkanal 15-1 / 16 tums mindre drivpaket | AE7LRA 5ZCP460039015-13/16CCW Visa drivsidan1"15 1 / 16 "9"12.514 549 kr
DAYTON 5ZCP5 fläktkanal 17-13 / 16 tums mindre drivpaket | AE7LRB 5ZCP5145092518.75CCW Visa drivsidan1"17 13 / 16 "13 "16.7520 807 kr
DAYTON 5ZCP6 fläktkanal 22-1 / 8 tums mindre drivpaket | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Visa drivsidan1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12530 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZCP2 fläktkanal 22 tums mindre drivpaket
30 112 kr /enhet