DAYTON 5ZCP5 fläktkanal 17-13 / 16 tums mindre drivpaket | AE7LRB

DAYTON 5ZCP5 fläktkanal 17-13/16 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AE7LRB Modell: 5ZCP5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal925
Urladdningshöjd (in.)18.75
Urladdningsbredd (in.)16.75
HusfinishIngen
Bostadshöjd29 1 / 16 "
Husets längd26 14 / 16 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd16.75 "
Inlopp Dia.18-5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1450
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
RotationCCW Visa drivsidan
Axel Dia.1"
TypRemdrift, enkel inlopp framåt kurva mindre drivpaket
Hjuldiameter17 13 / 16 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. FläktvarvtalFläktvarvtalUrladdningshöjd (in.)RotationAxel Dia.HjuldiameterHjulbreddUrladdningsbredd (in.)Pris
DAYTON 5ZCN9 Fläktkanal 12 5/8 tums mindre drivpaket | AE7LQV 5ZCN997065013.437CW Visning Drive Side3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.259 243 kr
DAYTON 5ZCP0 Fläktkanal 15 tum mindre drivpaket | AE7LQW 5ZCP074054015-13/16CW Visning Drive Side1"15 1 / 16 "9"12.512 599 kr
DAYTON 5ZCP1 fläktkanal 18 1/8 tum mindre drivpaket | AE7LQX 5ZCP167047018.75CW Visning Drive Side1"17 13 / 16 "13 "16.7519 229 kr
DAYTON 5ZCP2 fläktkanal 22 tum mindre drivpaket | AE7LQY 5ZCP260039027.25CW Visning Drive Side1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12530 112 kr
DAYTON 5ZCP3 fläktkanal 12-3 / 4 tums mindre drivpaket | AE7LQZ 5ZCP367047013.437CCW Visa drivsidan3 / 4 "12 3 / 4 "6"8.258 410 kr
DAYTON 5ZCP4 fläktkanal 15-1 / 16 tums mindre drivpaket | AE7LRA 5ZCP460039015-13/16CCW Visa drivsidan1"15 1 / 16 "9"12.514 549 kr
DAYTON 5ZCP6 fläktkanal 22-1 / 8 tums mindre drivpaket | AE7LRC 5ZCP6135085027.25CCW Visa drivsidan1-3 / 16 "22 1 / 8 "10 14 / 16 "17.12530 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZCP5 fläktkanal 17-13/16 tums mindre drivpaket
20 807 kr /enhet